6331190 K 37 L 85 - VASO DE IMPACTO 1.1/2p, FORMA LARGA 85 MM
Llave de vaso de impacto 1 1/2" hexagonal de 6 caras K 37 L
Ver información técnicaReferencias
Gedore:K 37 L 85
Rubix:798177141000
fabricante:6331190
EAN:4010886633113


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 2 ?/? '' |
|---|---|
| Diámetro | 85 mm |
| Longitud | 140 mm |
Detalles de producto : 6331190 K 37 L 85 - VASO DE IMPACTO 1.1/2p, FORMA LARGA 85 MM
• accionado por máquina, apto para todas las atornilladoras neumáticas y eléctricas habituales
• transmisión por cuadrado interior según DIN 3121 - H 40, ISO 1174
• acero especial GEDORE, azulado
• a partir de la medida 95 mm usar KB 6470 y KB 6475
Llave de vaso de impacto 1.1/2" largo 6 caras 85 mm accionado por máquina, apto para todas las habituales máquinas atornilladoras neumáticas y eléctricas accionamiento de cuadradillo interior según DIN 3121 - H 40, ISO 1174 acero especial GEDORE, bruñido a partir de la medida 95 mm usar KB 6470 y KB 6475
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 6154 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 2 ?/? '' |
| Diámetro | 85 mm |
| Longitud | 140 mm |
| Acabado | pulido |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
797,72 € Sin IVA
/ unidad
965,24 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días