Referencias
Bahco:K9801Z-4
Rubix:798644500000
EAN:7314150132362


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1-1/2' '' |
|---|---|
| Diámetro | 142.5 mm |
| Longitud | 146.5 mm |
Detalles de producto : K9801Z-4
Para utilizar con máquinas
Para máxima seguridad, utilizar muelles de sujeción
Acabado fosfatado
Acero aleado de alto rendimiento
Perfil Dynamic-Drive™ para proteger tuercas, tornillos y herramientas del desgaste y los daños innecesarios
Fabricado bajo pedido
Norma de cuadradillo: DIN 3121-H 40, ISO 1174
Normas: DIN 3129, ISO 2725
Para máxima seguridad, utilizar muelles de sujeción
Acabado fosfatado
Acero aleado de alto rendimiento
Perfil Dynamic-Drive™ para proteger tuercas, tornillos y herramientas del desgaste y los daños innecesarios
Fabricado bajo pedido
Norma de cuadradillo: DIN 3121-H 40, ISO 1174
Normas: DIN 3129, ISO 2725
Cualidades
Vasos de impacto de cuadradillo de 1-1/2" con perfil hexagonal imperial y acabado fosfatado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 8400 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 1-1/2' '' |
| Diámetro | 142.5 mm |
| Longitud | 146.5 mm |
| Cuadrado | 82.6 mm |
| Diámetro (pulgadas) | 4 '' |
| Acabado | fosfato |
| Peso | 8310 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
596,75 € Sin IVA
/ unidad
722,07 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días