Referencias
Gedore:K 21 32
Rubix:798175387000
fabricante:6183490
EAN:4010886618349


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1 '' |
|---|---|
| Diámetro | 32 mm |
| Longitud | 57 mm |
Detalles de producto : 6183490 K 21 32 - VASO DE IMPACTO 1p 32 MM
Toma de impacto 1" hex 32 mm Según DIN 3129, ISO 2725-2 Accionamiento a máquina, apto para todas las herramientas eléctricas y neumáticas estándar Accionamiento cuadrado según DIN 3121 - H 25, ISO 1174 Acero especial GEDORE, acabado gun-metal Utilizar KB 3770 y KB 3775 a partir de 75 mm * no normalizado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 608 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 1 '' |
| Diámetro | 32 mm |
| Longitud | 57 mm |
| Acabado | pulido |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,61 € Sin IVA
/ unidad
44,30 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días