Referencias
Beta Tools:720 36
Rubix:798166649000
fabricante:007200036
EAN:8014230350547


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
|---|---|
| Diámetro | 36 mm |
| Longitud | 50 mm |
Documentos
Detalles de producto : 720 36-LL DE VASO IMPACTO SERIE NORMAL
Llaves de vaso de impacto, serie normal
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 130x70x65 mm |
|---|---|
| Peso neto | 275,8 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
| Diámetro | 36 mm |
| Longitud | 50 mm |
| Cuadrado | 12.7 mm |
| Acabado | fosfato |
| Peso | 275.8 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,33 € Sin IVA
/ unidad
35,49 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días