Referencias
Facom:R.13/32E
Rubix:798526696000
EAN:3148510510705




Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 13/32 '' |
|---|---|
| Diámetro | 14.7 mm |
| Longitud | 22 mm |
Detalles de producto : R.13/32E VASO 1/4''
• Perfil OGV®: más potente y seguro, preserva las tuercas.
• Presentación: cromado, brillante.
VASO 1/4 - 12C - 13/32
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 18 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 22x14x14 mm |
| Peso con embalaje | 18 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 13/32 '' |
| Diámetro | 14.7 mm |
| Longitud | 22 mm |
| Acabado | cromado |
| Peso | 17 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,19 € Sin IVA
/ unidad
5,07 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días