Referencias
Facom:NM.32A
Rubix:798530609000
EAN:3148516559982




Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1 '' |
|---|---|
| Diámetro | 54 mm |
| Longitud | 60 mm |
Detalles de producto : NM.32A VASO IMPACTO 1''
• Por motivos de seguridad, utilice los vasos impacto con las anillas y los pasadores destinados a tal uso.
VASO 1P IMPACTO - 6C - 32 MM
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 657 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 62x55x55 mm |
| Peso con embalaje | 657 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 1 '' |
| Diámetro | 54 mm |
| Longitud | 60 mm |
| Cuadrado | 32 mm |
| Acabado | fosfato |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,15 € Sin IVA
/ unidad
61,89 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días