Referencias
Beta Tools:728 36
Rubix:798166699000
fabricante:007280036
EAN:8014230029597


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
|---|---|
| Diámetro | 36 mm |
| Longitud | 57 mm |
Documentos
Detalles de producto : 728 36-LL DE VASO IMPACTO SERIE NORMAL
Llaves de vaso de impacto, serie normal
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 130x70x65 mm |
|---|---|
| Peso neto | 496,5 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
| Diámetro | 36 mm |
| Longitud | 57 mm |
| Cuadrado | 19.05 mm |
| Acabado | fosfato |
| Peso | 515 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,73 € Sin IVA
/ unidad
39,60 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días