LLAVE VASO 3/4 DE 34 6 CARAS K.34HB
K.HB - Vasos 3/4" 6 caras métricas
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Facom:K.34HB
Rubix:798500878000
EAN:3148516599995




Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
|---|---|
| Diámetro | 36 mm |
| Longitud | 59 mm |
Documentos
Detalles de producto : LLAVE VASO 3/4 DE 34 6 CARAS K.34HB
• Perfil OGV®: más potente y seguro, preserva las tuercas.
• Permite un bloqueo de seguridad con los trinquetes y accesorios equipados con dedos.
• Equipados con un botón de desbloqueo rápido.
• Presentación: cromada satinada.
VASO 3/4 - 6C - 34 MM
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 355 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 60x48x48 mm |
| Peso con embalaje | 337 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
| Diámetro | 36 mm |
| Longitud | 59 mm |
| Cuadrado | 34 mm |
| Peso | 322 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,75 € Sin IVA
/ unidad
27,53 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días