LLAVE VASO 3/4 DE 32 6 CARAS K.32HB

K.HB - Vasos 3/4" 6 caras métricas

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Facom:K.32HB
Rubix:798500880000
EAN:3148516598844
brand logo
Resumen técnico
Adaptador de llave cuadrada3/4 ''
Diámetro36 mm
Longitud59 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : LLAVE VASO 3/4 DE 32 6 CARAS K.32HB


• Perfil OGV®: más potente y seguro, preserva las tuercas. • Permite un bloqueo de seguridad con los trinquetes y accesorios equipados con dedos. • Equipados con un botón de desbloqueo rápido. • Presentación: cromada satinada.
VASO 3/4 - 6C - 32 MM

Información técnica


Atributos
Peso neto320 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)59x46x46 mm
Peso con embalaje317 g
Adaptador de llave cuadrada3/4 ''
Diámetro36 mm
Longitud59 mm
Cuadrado32 mm
Peso301 g
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entrega estimada (15) días