6271510 32 60 - LLAVE DE VASO 3/4p 60 MM
Vaso de llave de vaso hexagonal 3 - 4 pulgadas
Ver información técnicaReferencias
Gedore:32 60
Rubix:798180566000
fabricante:6271510
EAN:4010886627150


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
|---|---|
| Diámetro | 60 mm |
| Longitud | 68.5 mm |
Detalles de producto : 6271510 32 60 - LLAVE DE VASO 3/4p 60 MM
Vasos para llave de vaso hexagonal de 3/4"
Características: DIN 3124 –ISO 2725-1, rectificada y cromada mate, con pasador de retención.
De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, con moleteado antideslizante.
Características: DIN 3124 –ISO 2725-1, rectificada y cromada mate, con pasador de retención.
De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, con moleteado antideslizante.
Llave de vaso 3/4" 60 mm Según DIN 3124, ISO 2725-1 Accionamiento cuadrado según DIN 3120 - D 20, ISO 1174, con pasador de bloqueo Accionamiento manual, empuñadura moleteada Acero al vanadio GEDORE 31CrV3, cromado * no normalizado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1143 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
| Diámetro | 60 mm |
| Longitud | 68.5 mm |
| Acabado | cromado |
| Peso | 1143 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,25 € Sin IVA
/ unidad
74,11 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días