LLAVE COMBINADA C/CARRACA 606 27 MM

Llave de carraca reversible

Ver información técnica
Referencias
Hazet:606-27
Rubix:799287658000
EAN:4000896151004
brand logo

Detalles de producto : LLAVE COMBINADA C/CARRACA 606 27 MM


Llave de boca con carraca, reversible

Características: mecanismo de carraca dentado con precisión. Posición de boca 15°. Los pares de apriete superan las exigencias conforme a DIN 3113.

De acero de cromo-vanadio, cromado mate. Con 60 dientes y ángulo de retorno de 6° hasta tamaño de llave 9 mm, 72 dientes y ángulo de retorno de 5° hasta tamaño de llave 32 mm. El cabezal de carraca está acodado 13°.

Información técnica


Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
78,03 Sin IVA
/ unidad
94,42 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días