LLAVE COMBINADA C/CARRACA 6000 JOKER 10 SB

Llave de estrella con carraca Joker

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Wera:05073270001
Rubix:798263866000
EAN:4013288164360
brand logo

Resumen técnico

Apertura10
Longitud159 mm
Tipollave de trinquete

Documentos

Detalles de producto : LLAVE COMBINADA C/CARRACA 6000 JOKER 10 SB


Llave de boca con carraca Joker

Características: de acero de cromo-molibdeno con recubrimiento de cromo-níquel, forma recta. Mecanismo de carraca con dentado fino con 80 dientes y un ángulo de recuperación de 4,5° en el lado de boca en estrella. La boca recta con perfil de hexágono doble y un ángulo de recuperación de sólo 30° permite trabajar de forma rápida también en espacios estrechos. La placa de metal dentada, templada e intercambiable del lado de la boca fija, que sirve de tope final, soporte y seguro antideslizante, simplifica el manejo y reduce el riesgo de que la llave resbale y se escape.

Cualidades

Practical holding function thanks to the metal plate in the Jaw
Limit stop prevents any slipping
The double hex geometry reduces the risk of slipping
Return angle of only 30°

Aplicaciones

Hexagonal nuts or bolts

Información técnica


Atributos
Apertura10
Longitud159 mm
Tipollave de trinquete
33,66 Sin IVA
/ unidad
40,73 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días