Referencias
Beta Tools:90 20X22
Rubix:798167809000
fabricante:000900051
EAN:8014230023830



Documentos
Detalles de producto : 90 20X22-LL DE ESTRELLA ACODADAS 2 BOCAS
Llaves de estrella acodadas de dos bocas
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 330x85x60 mm |
|---|---|
| Peso neto | 286,3 g |
| Apertura | 20x22 |
| Longitud | 285 mm |
| Tipo | llave de caja |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,91 € Sin IVA
/ unidad
25,30 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
