1746898 2133 10 - LLAVE DE VASO CON MANGO EN 3C 10 MM
Llave de vaso 3 C grip - 2133
Ver información técnicaReferencias
Gedore:2133 10
Rubix:798174862000
fabricante:1746898
EAN:4010886841068

Detalles de producto : 1746898 2133 10 - LLAVE DE VASO CON MANGO EN 3C 10 MM
Destornillador de tuercas con mango 3C 10 mm Según DIN 3125, ISO 2725-1 Mangos de 3 componentes Power-Grip3 con orificio para colgar El diseño ergonómico del mango permite trabajar con precisión y sin fatiga La unión positiva del mango y la hoja permite una transmisión óptima de la fuerza Profundidad de cabeza 25 mm, longitud de hoja 125 mm A partir de 10 mm con hexágono interior Hoja de acero GEDORE molibdeno-vanadio-Plus
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 198 g |
|---|---|
| Apertura | 10 |
| Longitud | 245 mm |
| Tipo | llave de vaso |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,16 € Sin IVA
/ unidad
18,34 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días