LLAVE ESTRELLA PLANA 16X17 59.16X17
59 - Llaves de estrella rectas métricas
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Facom:59.16X17
Rubix:798501185000
EAN:3148511139004



Documentos
Detalles de producto : LLAVE ESTRELLA PLANA 16X17 59.16X17
• Llaves de estrella rectas: las cabezas finas y el mango corto permiten trabajar en los conjuntos mecánicos con obstáculos. • Cabeza 12 caras con perfil OGV® para un apriete potente protegiendo la tuerca. • Dimensiones métricas: de 6 a 32 mm. • Presentación: cromada satinada.
LLAVE ESTRELLA RECTA 16X17MM
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 120 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 10x26x210 mm |
| Peso con embalaje | 120 g |
| Apertura | 16x17 |
| Longitud | 210 mm |
| Tipo | llave de caja |
| Acabado | satén/cromo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días