41041013 20 10 X 13 MM LLAVES DOBLES DE ESTRELLA, ACODADAS

Llave 2 estrellas DIN 838

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Stahlwille:41041013
Rubix:798259905000
EAN:4018754020843
brand logo

Resumen técnico

Apertura10x13
Longitud220 mm
Tipollave de caja
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 41041013 20 10 X 13 MM LLAVES DOBLES DE ESTRELLA, ACODADAS


Llave de estrella doble, acodada

Características: DIN 838, ISO 3318. De acero de aleación de cromo, cromado. Bocas en estrella de pared fina.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)28x22x230 mm
Peso neto122 g
Apertura10x13
Longitud220 mm
Tipollave de caja
Acabadocromado
18,55 € Sin IVA
/ unidad
22,45 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días