6101510 7 XL 36 - LLAVE COMBINADA, EXTRA LARGA 36 MM
Llave combinada similar DIN3113A extralarga
Ver información técnicaReferencias
Gedore:7 XL 36
Rubix:798174266000
fabricante:6101510
EAN:4010886610152

Detalles de producto : 6101510 7 XL 36 - LLAVE COMBINADA, EXTRA LARGA 36 MM
Llave combinada de boca fija y boca en estrella, extra-larga
Características: similar a DIN 3113. De acero de vanadio GEDORE 31CrV3. Cromado mate, con mango perfilado práctico y resistente.
Aplicación: para tornillos profundos y para transmisión de pares de apriete más grandes.
Características: similar a DIN 3113. De acero de vanadio GEDORE 31CrV3. Cromado mate, con mango perfilado práctico y resistente.
Aplicación: para tornillos profundos y para transmisión de pares de apriete más grandes.
Llave combinada, extralarga 36 mm Vástago extralargo para aplicaciones profundas y par elevado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1248 g |
|---|---|
| Apertura | 36 |
| Longitud | 550 mm |
| Tipo | llave mixta |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
86,44 € Sin IVA
/ unidad
104,59 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días