Referencias
Beta Tools:99SQ 15-35
Rubix:798163892000
fabricante:000990215
EAN:8014230084381

Documentos
Detalles de producto : 99SQ 15-35-LL DE GANCHO ARTICULADAS
Llaves de gancho articuladas con nariz para tuercas
Cualidades
llaves de gancho articuladas para tuercas
Aplicaciones
herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 170x55x25 mm |
|---|---|
| Peso neto | 98 g |
| Apertura | 15-35 |
| Longitud | 168 mm |
| Tipo | llave de gancho |
| Acabado | cromado |
| Diámetro | 5.1 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,90 € Sin IVA
/ unidad
34,97 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
