Referencias
Beta Tools:42 30
Rubix:798905946000
fabricante:000421030
EAN:8014230959191

Documentos
Detalles de producto : 42N 30-LLAVES COMBINADAS
Llave combinada elegante y ágil, aligerada en sus líneas y más ligera al tacto, con espesores de cabezas reducidos al mínimo posible para intervenir correctamente en cualquier espacio. • Medida de las cabezas reducida. • Valores de par más que dobles con respecto a los requisitos de la norma ISO 1711. • Ergonomía mejorada para mayor transmisión de la fuerza. DIN 3113 - UNI ISO 7738
Llaves combinadas con una boca fija y otra de estrella acodada, cromadas
Información técnica
Atributos
| Apertura | 30 |
|---|---|
| Longitud | 349 mm |
| Tipo | llave mixta |
| Acabado | cromado |
| Diámetro | 62.8 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,03 € Sin IVA
/ unidad
37,55 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
