Referencias
Gedore:GED0130022S
Rubix:798665964000
fabricante:2509008
Detalles de producto : GED0130022S LLAVE COMB. 22MM ATEX
Llave combinada AntiChispa
Información técnica
Atributos
| Apertura | 22 mm |
|---|---|
| Longitud | 250 mm |
| Material | antichispa |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
69,84 € Sin IVA
/ unidad
84,51 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días

