Referencias
Gedore:GED0100075S
Rubix:798740298000
fabricante:2504421
Detalles de producto : LLAVE DE GOLPE POLIGONAL 75 MM ANTICHISPA
Llave de golpe poligonal AntiChispa
Información técnica
Atributos
| Apertura | 75 mm |
|---|---|
| Longitud | 320 mm |
| Material | antichispa |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
557,64 € Sin IVA
/ unidad
674,74 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días

