Referencias
Facom:440.46SR
Rubix:798526298000
EAN:3148518670425




Resumen técnico
| Apertura | 46 mm |
|---|---|
| Longitud | 480 mm |
| Material | aleación de cobre y berilio |
Detalles de producto : 440.46SR LLAVE MIXTA METRICA 46
• Aleación especial Cobre-Berilio antichispa y antimagnético.
LLAVE MIXTA 46MM ADF
Cualidades
-Aleación especial de cobre-berilio, antichispas y antimagnética.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1616 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 485x90x40 mm |
| Peso con embalaje | 1616 g |
| Apertura | 46 mm |
| Longitud | 480 mm |
| Material | aleación de cobre y berilio |
| Peso | 1900 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
367,99 € Sin IVA
/ unidad
445,27 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días