Referencias
Beta Tools:78BA 41
Rubix:798164373000
fabricante:000780841
EAN:8014230427843

Documentos
Detalles de producto : 78BA 41-LLAVES DE ESTRELLA ANTICHISPA
Llaves de estrella antichispa
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 230x65x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 700 g |
| Apertura | 41 mm |
| Longitud | 225 mm |
| Peso | 700 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
405,45 € Sin IVA
/ unidad
490,59 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
