Referencias
Bahco:NS106-94
Rubix:798570969000
EAN:7314150295388

Detalles de producto : NS106-94 LLAVE DE ESTRIAS ANTICHISPAS, PULGADAS
Llave de anillo de golpe, utilizable con martillo para pernos y tuercas grandes. Material: bronce de aluminio. Antichispa. Forjada. DIN 7444.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2763 g |
|---|---|
| Apertura | 113 mm |
| Longitud | 326 mm |
| Material | bronce de aluminio |
| Mango | llave de anillo de golpe (uso con martillo) |
| Peso | 2720 g |
| Tamaño | 2-15/16 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
400,77 € Sin IVA
/ unidad
484,93 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
