NS006-0709 ANILLO PLANO DE DOBLE EXTREMO ANTICHISPAS
Anillo plano antichispas con dos extremos
Ver información técnicaReferencias
Bahco:NS006-0709
Rubix:798571246000
EAN:7314150292943

Detalles de producto : NS006-0709 ANILLO PLANO DE DOBLE EXTREMO ANTICHISPAS
Llave de boca abierta para apretar pernos y tuercas de dos tamaños diferentes. Material: bronce de aluminio. Antichispas. Forjado. Estándar de producto DIN 895.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 47 g |
|---|---|
| Apertura | 7x9 mm |
| Longitud | 96 mm |
| Material | bronce de aluminio |
| Peso | 25 g |
| Tamaño | 7x9 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,41 € Sin IVA
/ unidad
19,86 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
