Referencias
Beta Tools:78BA 19
Rubix:798328977000
fabricante:000780819
EAN:8014230583679

Documentos
Detalles de producto : 78BA 19-LLAVES DE ESTRELLA ANTICHISPA
Llaves de estrella antichispa
Cualidades
Llaves poligonales de impacto antichispas
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 160x50x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 144 g |
| Apertura | 19 mm |
| Longitud | 145 mm |
| Material | cobre berilio |
| Peso | 144 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
133,88 € Sin IVA
/ unidad
161,99 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
