Referencias
Beta Tools:78BA 24
Rubix:798164366000
fabricante:000780824
EAN:8014230427805

Documentos
Detalles de producto : 78BA 24-LLAVES DE ESTRELLA ANTICHISPA
Llaves de estrella antichispa
Cualidades
Llaves poligonales de impacto antichispas
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 140x40x15 mm |
|---|---|
| Peso neto | 261 g |
| Apertura | 24 mm |
| Longitud | 140 mm |
| Material | cobre berilio |
| Peso | 261 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
166,18 € Sin IVA
/ unidad
201,08 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
