Referencias
Beta Tools:58BA 19
Rubix:798328986000
fabricante:000580819
EAN:8014230697192

Documentos
Detalles de producto : 58BA 19-LL DE GOLPE BOCA ABIERTA ANTICH.
Llaves fijas simples antichispa
Cualidades
Llaves de boca simples de percusión antichispa
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 160x80x15 mm |
|---|---|
| Peso neto | 154 g |
| Apertura | 19 mm |
| Longitud | 125 mm |
| Material | cobre berilio |
| Peso | 154 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
121,13 € Sin IVA
/ unidad
146,57 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
