LLAVE COMBINADA CARRACA 15 MM

Llave combinada carraca

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Ref. sustituida:8298261
Roebuck:865388
Rubix:798783915000
EAN:3660338197321
COMBINATION RATCHET WRENCH Opening mm 15

Resumen técnico

Apertura15
Longitud199 mm
Tipollave de trinquete

Documentos

Detalles de producto : LLAVE COMBINADA CARRACA 15 MM


ISO 7738/ISO 691/ ISO 3318/ ISO 1711-1/ DIN ISO 691/ DIN ISO 1711-1/ DIN 3113
Acabado mate uniforme. Sistema de carraca de 72 dientes. Ángulo de recuperación de 5° - llave acodada de 15°. Poco grosor para una mejor accesibilidad. Palanca de inversión integrada.

Cualidades

Dispone de un perfil que protege la tuerca

Información técnica


Atributos
Apertura15
Longitud199 mm
Tipollave de trinquete
17,21 € Sin IVA
/ unidad
20,82 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días