LOCKNUT-SOCKET-KM11

TUERCA FAG

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

FAG:LOCKNUT-SOCKET-KM11
Rubix:798109714000
fabricante:0390137230000
EAN:4012802013177
brand logo

Resumen técnico

Apertura83.5
Longitud90 mm
Tipollave de vaso
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : LOCKNUT-SOCKET-KM11


Las llaves de vaso LOCKNUT-SOCKET son adecuadas para apretar y aflojar fácilmente tuercas de seguridad en ejes y manguitos de sujeción y desmontaje. Ocupan menos espacio en la circunferencia de la tuerca que las llaves de gancho y permiten utilizar carracas y llaves dinamométricas.
Para aumentar la seguridad en el trabajo, las llaves de vaso deben asegurarse con un pasador de bloqueo y un anillo de goma. Para ello, disponen de un orificio para el pasador de bloqueo y una ranura para el anillo de goma. El pasador de bloqueo y el anillo de goma están incluidos en el volumen de suministro.

Las llaves de vaso están disponibles en tamaños que se adaptan a las contratuercas KM0 a KM20.

Información técnica


Atributos
Peso neto900 g
Apertura83.5
Longitud90 mm
Tipollave de vaso
300,71 Sin IVA
/ unidad
363,86 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días