2306751 4 R 10X13

Llave de estrella con carraca doble

Ver información técnica

Referencias

Gedore:4 R 10x13
Rubix:798264944000
fabricante:2306751
EAN:4010886890332
brand logo

Resumen técnico

Apertura10x13
Longitud165.5 mm
Tipollave de caja
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 2306751 4 R 10X13


Llave de estrella con carraca doble nº 4 R

Características: de acero de vanadio GEDORE 31CrV3. Cromado mate, con vástago cil. entallado manejable y resistente. Bocas en estrella de pared fina y planas. Inserto y palanca de cierre fosfatados al manganeso. El reducido número de dientes hace que la llave de carraca sea extremadamente resistente, al tiempo que la especial geometría de la palanca de cierre garantiza un ángulo de recuperación muy pequeño. Ángulo de recuperación de 7° hasta entrecaras de 14 x 15 mm, 6° hasta entrecaras de 16 x 17 mm.
Flat ring ratchet spanner 10x13 mm Flat pattern Thin walled UD-profile Working angle: 7° up to 14x15 mm, 6° from 16x17 mm to 18x19 mm For ratchet loosening and fast tightening GEDORE vanadium steel 31CrV3 Non-glare look thanks to matt chrome-plating, locking insert and pawl manganese-phosphated Hot forged Tried-and-tested GEDORE technology combined anew: stable hollow shaft of no. 7 and refined mechanism of the U-20 ratchets In combination with adaptor no. 7 RA or 7 RB (please order separately) the spanner no. 4 R can be used as a (bit) ratchet

Información técnica


Atributos
Peso neto80 g
Apertura10x13
Longitud165.5 mm
Tipollave de caja
Acabadocromado
33,28 € Sin IVA
/ unidad
40,27 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días