Referencias
Beta Tools:90 35X38
Rubix:798167821000
fabricante:000900091
EAN:8014230023953



Documentos
Detalles de producto : 90 35X38-LL DE ESTRELLA ACODADAS 2 BOCAS
Llaves de estrella acodadas de dos bocas
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 400x54x48 mm |
|---|---|
| Peso neto | 838 g |
| Longitud | 415 mm |
| Tipo | llave de caja |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
68,85 € Sin IVA
/ unidad
83,31 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
