Referencias
Gedore:1 B 80
Rubix:798173878000
fabricante:6004900
EAN:4010886600498

Detalles de producto : 6004900 1 B 80 - LLAVE COMBINADA 80 MM
Llaves combinadas, acodadas
Características: DIN 3113, ISO 3318, forma B. De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, cromado mate, lado de boca en estrella acodado profundo, posición de boca 15°.
Características: DIN 3113, ISO 3318, forma B. De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, cromado mate, lado de boca en estrella acodado profundo, posición de boca 15°.
Combination spanner 80 mm Selection of sizes most in use Acc. to DIN 3113 Form B, ISO 3318, ISO 7738 GEDORE vanadium steel 31CrV3, chrome-plated With same size each end, ring 10° offset from shaft, with UD profile * not standardised
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 8790 g |
|---|---|
| Apertura | 80 |
| Longitud | 860 mm |
| Tipo | llave mixta |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
704,48 € Sin IVA
/ unidad
852,42 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días