Referencias
Gedore:34 16x18
Rubix:798179456000
fabricante:6300980
EAN:4010886630099

Detalles de producto : 6300980 34 16X18 - LLAVE DE VASO ARTICULADA 16X18 MM
Llave de vaso de doble articulación
Características: de acero de vanadio GEDORE 31CrV3. Cromado, margen de giro extragrande con cabezas de pared delgada y perfil UnitDrive. Cabezas rectificadas con precisión. Mango con perforaciones para manerales insertables.
Características: de acero de vanadio GEDORE 31CrV3. Cromado, margen de giro extragrande con cabezas de pared delgada y perfil UnitDrive. Cabezas rectificadas con precisión. Mango con perforaciones para manerales insertables.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 334 g |
|---|---|
| Apertura | 16x18 |
| Longitud | 282 mm |
| Tipo | llave de vaso |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
74,92 € Sin IVA
/ unidad
90,65 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
