6015860 2 9X11 - LLAVE POLIGONAL DE DOBLE BOCA 9X11 MM
Llave 2 bocas estrella DIN838
Ver información técnicaReferencias
Gedore:2 9x11
Rubix:798179358000
fabricante:6015860
EAN:4010886601587

Detalles de producto : 6015860 2 9X11 - LLAVE POLIGONAL DE DOBLE BOCA 9X11 MM
Llave de dos bocas en estrella, acodada
Características: DIN 838, ISO 3318. De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, cromado mate, acodado profundo. Bocas en estrella de pared fina.
Características: DIN 838, ISO 3318. De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, cromado mate, acodado profundo. Bocas en estrella de pared fina.
Double ended ring spanner offset 9x11 mm * not standardised
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 86 g |
|---|---|
| Apertura | 9x11 |
| Longitud | 195 mm |
| Tipo | llave de caja |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
