900M/35-MANGO 1/4 EMPUNADURA DE METAL
Llave de apertura fija y variable Beta Tools
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:900M/35
Rubix:798168117000
fabricante:009000845
EAN:8014230175232

Detalles de producto : 900M/35-MANGO 1/4 EMPUNADURA DE METAL
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 150x60x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 79 g |
| Apertura | 35 |
| Longitud | 130 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,28 € Sin IVA
/ unidad
42,69 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
