LLAVE COMBINADA 600N 34 MM

Llave combinada similar DIN3113A

Ver información técnica

Referencias

Hazet:600N-34
Rubix:799287756000
EAN:4000896023257
brand logo

Resumen técnico

Tipollave mixta

Detalles de producto : LLAVE COMBINADA 600N 34 MM


Llaves combinadas, rectas

Características: DIN 3113, ISO 3318, forma A. De acero de cromo-vanadio, forjado, cromado mate, lado de boca en estrella acodado 15°, con vástago estable con doble perfil T.
* Tamaño no normalizado.

Cualidades

•Long, slim design
Slim heads
Shank with sturdy HAZET double-T-profile

Información técnica


Atributos
Tipollave mixta
56,70 Sin IVA
/ unidad
68,61 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días