41RM-8

Llaves de estrella de doble boca con articulación métrica 41RM

Ver información técnica

Referencias

Bahco:41RM-8
Rubix:798211185000
EAN:7314153014412
brand logo

Resumen técnico

Apertura8
Longitud127 mm
Tipollave de trinquete
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 41RM-8


Llaves de carraca con articulación, métricas. Normas:ISO 3318 y DIN 3113. Material:acero de calidad de alta aleación. El extremo del anillo abierto tiene un ángulo de 15 con una cabeza más plana para una mayor accesibilidad. La articulación de la cabeza de la carraca tiene un ángulo de 180 con pasos fijos a cada 15. Ángulo de acción 5. Perfil Dynamic-Drive de doce caras para una mayor duración de tornillos y tuercas. Cromado, pulido satinado para un acabado superficial de alta calidad.
Walter Titex

Cualidades

Metric Swivel Head Combination Ratcheting Wrenches with Chrome Finish

Información técnica


Atributos
Peso neto40 g
Apertura8
Longitud127 mm
Tipollave de trinquete
Acabadosatén/cromo
19,81 Sin IVA
/ unidad
23,97 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días