Referencias
Beta Tools:920AK 29
Rubix:798163813000
fabricante:009209029
EAN:8014230560908

Detalles de producto : 920AK 29-LLAVES DE VASO 1/2 EN BLISTER
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 210x95x55 mm |
|---|---|
| Peso neto | 218,6 g |
| Apertura | 29 |
| Longitud | 48 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,31 € Sin IVA
/ unidad
13,69 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
