935K 10X11-LLAVES DE TUBO EN BLISTER
Llave de apertura fija y variable Beta Tools
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:935K 10X11
Rubix:798164196000
fabricante:009359115
EAN:8014230560991

Detalles de producto : 935K 10X11-LLAVES DE TUBO EN BLISTER
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 210x95x55 mm |
|---|---|
| Peso neto | 66,8 g |
| Apertura | 10x11 |
| Longitud | 120 mm |
| Acabado | satén/cromo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,56 € Sin IVA
/ unidad
13,99 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
