Referencias
Ref. sustituida:5095496
Roebuck:4971610
Rubix:798306146000
EAN:3660338515682

Documentos
Detalles de producto : LLAVE ALLEN CORTA 6 MM FOSFATADA
ISO 2396
La aleación de acero completamente endurecido garantiza una llave resistente y dúctil con una superficie extra dura para una mayor vida útil y conservación de la precisión dimensional.
Información técnica
Atributos
| Huella | hex / allen |
|---|---|
| Tamaño de huella | 6 mm |
| Longitud | 96 mm |
| Acabado | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,77 € Sin IVA
/ unidad
2,14 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días