89S.30 LLAVE MACHO TORX CABEZA ESFERICA
89S - Llaves macho largas Torx® - con cabeza esférica
Ver información técnicaReferencias
Facom:89S.30
Rubix:798529207000
EAN:3148511269787



Detalles de producto : 89S.30 LLAVE MACHO TORX CABEZA ESFERICA
• Conforme con las especificaciones Torx®.
• La cabeza esférica permite un desplazamiento de hasta 20°, para los lugares de difícil acceso.
• Presentación: bruñido.
LLAVE MACHO LARGA ESFERI TORX 30
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 31 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 120x30x10 mm |
| Peso con embalaje | 31 g |
| Huella | perfil torx |
| Tamaño de huella | 30 |
| Longitud | 120 mm |
| Acabado | brunizado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,91 € Sin IVA
/ unidad
13,20 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
