LLAVE ALLEN BOLA MANGO T 5 MM 84TZSA.5
84TZSA - Llaves 6 caras con cabeza esférica métricas
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Facom:84TZSA.5
Rubix:798652525000
EAN:3662424074875

Documentos
Detalles de producto : LLAVE ALLEN BOLA MANGO T 5 MM 84TZSA.5
• Acero al silicio carbono para una mayor duración de vida útil • Mango suave para mayor confort y para aplicar un mayor par • La cabeza esférica permite un atornillado rápido hasta un ángulo de 30°. • Extremidad corta para un par / apriete elevado. • Presentación: polea, fosfatada.
LLAVE MACHO EN T CAB. ESF.5
Cualidades
- Mango de agarre suave para mayor comodidad y aplicar más par
- La cabeza esférica permite un atornillado rápido en un ángulo de hasta 30°
- Extremo corto para alto par/apriete
Información técnica
Atributos
| Huella | hex / allen |
|---|---|
| Tamaño de huella | 5 |
| Longitud | 183 mm |
| Acabado | fosfato |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,61 € Sin IVA
/ unidad
9,21 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días