LLAVE ALLEN CORTA 5/32 FOSFATADA

Llave allen corta fosfatada - pulgadas

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Roebuck:6747485
Rubix:798222013000
EAN:3660338518089
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Huellahex / allen
Tamaño de huella5/32
Longitud74 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : LLAVE ALLEN CORTA 5/32 FOSFATADA


BS2470 1973; BS4168 1983
La aleación de acero endurecido garantiza una llave dúctil, resistente, con una superficie extradura para una larga vida útil y preservación de la precisión dimensional.
Cumple con BS2470 1973 y BS4168 1983.
brand logo

Información técnica


Atributos
Huellahex / allen
Tamaño de huella5/32
Longitud74 mm
Acabadocromado
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,83 Sin IVA
/ unidad
1,00 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días