Referencias
Bahco:1996TORX-T50
Rubix:798210970000
EAN:7314150122929

Detalles de producto : 1996TORX-T50
Llave hexagonal de vástago angular con cabeza de bola, Torx. Acero aleado de alta calidad, completamente templado. Bruñido. Marcación del tamaño en la varilla para una fácil identificación. Versión larga para una mayor transmisión de fuerza y mejor accesibilidad. La cabeza de bola permite el uso de la llave desde diferentes ángulos. Más eficiente que el hexagonal estándar y ahorra tiempo.
Destornillador angular, cabeza esférica, Tx-50, brunitado, 32X152 mm
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 80 g |
|---|---|
| Huella | perfil torx |
| Tamaño de huella | t50 |
| Longitud | 152 mm |
| Acabado | fosfato |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,33 € Sin IVA
/ unidad
13,71 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
