LLAVE ALLEN LARGA C/BOLA 12 MM NIQUELADA

Llave allen larga con cabeza esférica niquelada

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Roebuck:5095534
Rubix:798306477000
EAN:3660338517648
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Huellahex / allen
Tamaño de huella12 mm
Longitud262 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : LLAVE ALLEN LARGA C/BOLA 12 MM NIQUELADA


Un acero de aleación completamente templado para una llave resistente con una superficie extradura para una vida más larga y el respeto del rendimiento de la herramienta.
brand logo

Información técnica


Atributos
Huellahex / allen
Tamaño de huella12 mm
Longitud262 mm
Acabadoacero
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,01 Sin IVA
/ unidad
23,00 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días