Referencias
Wera:05022062001
Rubix:798263097000
EAN:4013288018830

Detalles de producto : 950 PK/L HEX-PLUS SW 6
Llave Allen con punta esférica, larga, varilla estructura cromada
Características: de acero para herramientas de aleación especial. Geometría Hex-Plus, que permite aumentar el par de apriete estático en un 20% y proteger el tornillo de hexágono interior. La punta esférica permite realizar trabajos de atornillado también en posición inclinada.
Varilla estructura cromada, hexagonal.
* Sin geometría Hex-Plus.
Características: de acero para herramientas de aleación especial. Geometría Hex-Plus, que permite aumentar el par de apriete estático en un 20% y proteger el tornillo de hexágono interior. La punta esférica permite realizar trabajos de atornillado también en posición inclinada.
Varilla estructura cromada, hexagonal.
* Sin geometría Hex-Plus.
Información técnica
Atributos
| Huella | hex / allen |
|---|---|
| Tamaño de huella | 6mm |
| Longitud | 180 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,69 € Sin IVA
/ unidad
8,09 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días