Referencias
PB Swiss tools:212.L 5
Rubix:798882965000
EAN:7610733015757
Detalles de producto : LAVE ALLEN LARGA CON BOLA 5
Llave Allen con punta esférica, larga
Características: DIN 911 L, ISO 2936 L. De acero elástico de alta aleación, templado en toda su extensión y cromado. Con punta esférica y varilla corta, biselada.
Nota: gracias a la especial geometría esférica, resulta ideal para atornillar hasta un ángulo de 30°.
Características: DIN 911 L, ISO 2936 L. De acero elástico de alta aleación, templado en toda su extensión y cromado. Con punta esférica y varilla corta, biselada.
Nota: gracias a la especial geometría esférica, resulta ideal para atornillar hasta un ángulo de 30°.
Información técnica
Atributos
| Huella | hex / allen |
|---|---|
| Tamaño de huella | 5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,47 € Sin IVA
/ unidad
9,04 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días
