Referencias
Beta Tools:96LC 6
Rubix:798165644000
fabricante:000960327
EAN:8014230144061

Documentos
Detalles de producto : 96LC 6-LL MACHO HEXAG. LARGAS CROMADAS
Llaves macho hexagonales acodadas largas, cromadas
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 215x80x40 mm |
|---|---|
| Peso neto | 50,5 g |
| Huella | hex / allen |
| Tamaño de huella | 6 |
| Longitud | 184 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,32 € Sin IVA
/ unidad
4,02 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
