LLAVE ACODADA ALLEN PB 212L RB 2,5 MM

Llave Allen DIN 911L Rainbow punta esférica

Ver información técnica
Referencias
PB Swiss tools:PB 212.L 2,5 YG
Rubix:798873593000
fabricante:PB 212.L 2,5 YG
EAN:7610733076994
brand logo

Detalles de producto : LLAVE ACODADA ALLEN PB 212L RB 2,5 MM


Llave Allen con punta esférica, larga, Rainbow

Características: DIN 911 L, ISO 2936 L. De acero elástico de alta aleación, templado en toda su extensión, cromado y recubrimiento en polvo. Con punta esférica y varilla corta, biselada. El recubrimiento en diferentes colores facilita la asignación de las entrecaras.

Información técnica


Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,94 Sin IVA
/ unidad
7,19 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h